20 T5 1380 AP

optibelt ALPHA POWER T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:20 T5 / 1380 AP
Rubix:798394942000
fabricante:T5 1380 2077TA
EAN:4014486373080
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva1380 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 T5 1380 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva1380 mm
Anchura de correa20 mm
Paso5 mm
Número de dientes276
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días