10 T5 725

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 T5 / 725
Rubix:798352555000
fabricante:1929564
EAN:4014486020137
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva725 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 T5 725


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva725 mm
Anchura de correa10 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes145
Altura2.2 mm
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días