50 AT10 1350

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:50 AT10 / 1350
Rubix:798351933000
fabricante:1753583
EAN:4014486141207
brand logo

Resumen técnico

Perfilat10
Longitud primitiva1350 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 50 AT10 1350


optibelt ALPHA TORQUE para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en moldes y constan de cuerdas tensoras flexibles de alta resistencia a la tracción y poliuretano resistente a la abrasión también está disponible como correa de doble sección. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano al cordón de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cordones de tracción especiales: cordón de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva1350 mm
Anchura de correa50 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes135
Altura5 mm
107,90 € Sin IVA
/ unidad
130,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días