32 T10 1500

optibelt ALPHA TORQUE T10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:32 T10 / 1500
Rubix:798352854000
fabricante:T10 1500 3277ZA
EAN:4014486087765
brand logo
Resumen técnico
Perfilt10
Longitud primitiva1500 mm
Anchura de correa32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32 T10 1500


optibelt ALPHA TORQUE para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en moldes y constan de cuerdas tensoras flexibles de alta resistencia a la tracción y poliuretano resistente a la abrasión también está disponible como correa de doble sección. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano al cordón de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cordones de tracción especiales: cordón de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster.

Cualidades

ISO 5296

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva1500 mm
Anchura de correa32 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes150
Altura4.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,86 Sin IVA
/ unidad
76,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días