12 AT5 300

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:12 AT5 / 300
Rubix:798353040000
fabricante:1872309
EAN:4014486061239
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva300 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 AT5 300


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva300 mm
Anchura de correa12 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes60
Altura2.7 mm
12,39 € Sin IVA
/ unidad
14,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días