Referencias
Optibelt:32 T10 / 1080 AP
Rubix:798393606000
fabricante:1810011
EAN:4014486386271




Resumen técnico
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1080 mm |
| Anchura de correa | 32 mm |
Detalles de producto : 32 T10 1080 AP
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1080 mm |
| Anchura de correa | 32 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 108 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,97 € Sin IVA
/ unidad
71,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días