25 AT5 1050

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:25 AT5 / 1050
Rubix:798352928000
fabricante:1010134
EAN:4014486062786
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva1050 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 AT5 1050


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva1050 mm
Anchura de correa25 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes210
Altura2.7 mm
37,82 € Sin IVA
/ unidad
45,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días