20 T2,5 330

SYNCHRO POWER T2.5

Ver información técnica

Referencias

Gates:PU T2.5 330 20
Rubix:799107819000
fabricante:776210337
EAN:5414465507915
brand logo

Resumen técnico

Perfilt2,5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 T2,5 330


La construcción de uretano sin fin proporciona una mayor resistencia en comparación con las correas de uretano soldadas, lo que las hace muy adecuadas para su uso en aplicaciones de transmisión de potencia.

Cualidades

Cable de tracción de acero para estabilidad de longitud
Elimina la lubricación y el retensado, reduciendo el mantenimiento y la mano de obra en comparación con los accionamientos por cadena de rodillos
Resistente a la abrasión, a agentes químicos y al desgaste para una vida útil prolongada
Rango de temperaturas de -22°F a +176°F (-30°C a +80°C)

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva330 mm
Anchura de correa20 mm
Paso2.5 mm
Materialpu
Número de dientes132
Material de viga de tracciónacero
Altura1.3 mm
10,81 € Sin IVA
/ unidad
13,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días