1512 14M 55

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1512 14M 55
Rubix:798807646000
fabricante:1811276
EAN:4014486415377
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva1512 mm
Anchura de correa55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1512 14M 55


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Longitud primitiva1512 mm
Anchura de correa55 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes108
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,65 Sin IVA
/ unidad
187,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días