1879146 8-011 - JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA 11 PZAS 4,5-13 MM
Open end wrench set small 11pc.
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8-011
Rubix:798179828000
fabricante:1879146
EAN:4010886861387

Detalles de producto : 1879146 8-011 - JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA 11 PZAS 4,5-13 MM
Juego de llaves de dos bocas fijas, pequeña
Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Contenido del juego: 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Contenido del juego: 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Double ended midget spanner set 11 pcs 4.5-13 mm In plastic case
Información técnica
Atributos
| Tipo | llave plana |
|---|---|
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,84 € Sin IVA
/ unidad
145,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días