Referencias
Optibelt:1584 8M 50 HILO
Rubix:799159872000
fabricante:1082255
EAN:4044978560872

Detalles de producto : 1584 8M 50 HILO
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1584 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 198 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,52 € Sin IVA
/ unidad
208,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
