Referencias
Gates:PCV 8MGT 1280 21
Rubix:798521068000
fabricante:923901160
EAN:5414465490613


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 1280 21
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca ha tenido! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los presentes en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los Carbon Fibre tensile cords, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza los patentados Carbon Fibre tensile cords para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso por la parte posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,124 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 160 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,37 € Sin IVA
/ unidad
197,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días