Referencias
Gates:PCV 8MGT 4480 62
Rubix:798520990000
fabricante:923903560
EAN:5414465492372


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 4480 62
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada, conductora de cargas estáticas, transmite la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,285 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 560 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1259,69 € Sin IVA
/ unidad
1524,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días