Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 15,00 5,00 72 NBR 872
Rubix:798389419000
fabricante:446573

Documentos
Detalles de producto : OR 15,00X5,00 72NBR 446573
Una O-ring es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. O-ringen se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 15,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las O-ringen se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las O-ringen se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-ringen están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,491 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,40 € Sin IVA
/ unidad
11,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
