Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449395
Rubix:008002004038
fabricante:449395


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 8,00X2,00 80 FPM 449395
Una junta tórica es un anilla de estanqueidad sin fin y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 8,00 2,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor ámbito posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,207 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días