OR 32,90X3,50 72NBR 446498

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:446498
Rubix:798389405000
fabricante:446498
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32.9 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 32,90X3,50 72NBR 446498


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica vienen determinadas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 32,90 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,33 g
Diámetro interior32.9 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días