OR 28,00X3,50 72NBR 445933

O-ring NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445933
Rubix:798389286000
fabricante:445933
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 28,00X3,50 72NBR 445933


Un O-ring es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 28,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,151 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
10,24 € Sin IVA
/ unidad
12,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días