Referencias
Dichtomatik:OR 19,00 1,80 70 NBR NB7071
Rubix:799077976000
fabricante:67192564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.8 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : OR 19,00 1,80 70 NBR NB7071
Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19 mm |
| Diámetro seccional | 1.8 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,37 € Sin IVA
/ unidad
0,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días