Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205FT150ZZ, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

SNR - Rodamientos específicos de bolas - 6205FT150ZZ

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6205FT150ZZ
Rubix:006205156106
EAN:3413520351007
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6205 FT 150 ZZ


TOPLINE rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x52x15 mm
Peso neto140 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia14000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13800 N
Peso0.128 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,33 Sin IVA
/ unidad
30,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas