Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-497, Diámetro exterior: 109.5 mm | Diámetro interior: 85.725 mm | Anchura: 29.769 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-497

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:4T-497
Rubix:799085476000
EAN:4547359670530
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85.725 mm
Diámetro exterior109.5 mm
Anchura29.769 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4T-497


Cono montado, jaula de chapa metálica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)133,35x133,35x29,769 mm
Peso neto1006 g
Diámetro interior85.725 mm
Diámetro exterior109.5 mm
Anchura29.769 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialacero cementado
Jaulaacero
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r189000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr129000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas