Referencias
NTN:81107T2
Rubix:799114072000
EAN:4547359456790




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 81107T2
Rodamiento de agujas, rodamiento axial de rodillos cilíndricos, serie 811
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x52x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 31000 N |
| Serie | 811 |
| Material | acero |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.024 kg |
| Grosor | 12 mm |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 5500 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 87000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,22 € Sin IVA
/ unidad
60,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días