Referencias
INA:K81112-TV/0-8
Rubix:822411202022
fabricante:0006103649064
EAN:4047643187534


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
Detalles de producto : K81112-TV/0-8
Corona axial de rodillos cilíndricos K811, de simple efecto, combinable con discos axiales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 103000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 1360 rpm |
| Velocidad límite | 3950 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 315000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,19 € Sin IVA
/ unidad
64,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días