Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7315BW, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm

NSK rodamientos de bolas de contacto angular: 7315 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:7315BW
Rubix:007315000002
fabricante:7315BW N
EAN:00029176412882
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7315BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.

Cualidades

Acero de alta calidad  - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa  - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad  - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada  - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de engranajes

Información técnica


Atributos
Peso neto3150 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7315b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Ángulo40 °
Precisiónp0 (normal / abec 1)
275,95 € Sin IVA
/ unidad
333,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas