Referencias
NSK:23024CDE4C3S11
Rubix:798295138000






Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 23024CDE4C3S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.
Aplicaciones
Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 2200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 525000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 315000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,55 € Sin IVA
/ unidad
448,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días