Referencias
NSK:22234CDKE4
Rubix:798765318000
fabricante:22234CDKE4 N
EAN:00029176027284






Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : 22234CDKE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 1400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1500000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 990000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1489,91 € Sin IVA
/ unidad
1802,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días