23134EKMW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 23134

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23134EKMW33C3
Rubix:023134113003
fabricante:23134EKMW33C3 R
EAN:00747023111503
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura88 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23134EKMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el gripado así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento especial de la superficie aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto22400 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura88 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso21 kg
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1570000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr940000 N
Estabilización térmicasin estabilización térmica (sin sufijo s11)
714,40 € Sin IVA
/ unidad
864,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días