Referencias
NSK:22212EAE4
Rubix:022212000002
fabricante:22212EAE4 N
EAN:00029176411137


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 22212EAE4
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones. Estabilizados a 200ºC.
LRodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 174000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 178000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,67 € Sin IVA
/ unidad
123,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días