Referencias
NSK:21317EAKE4
Rubix:798400618000
fabricante:21317EAKE4 N
EAN:0029176410932






Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 21317EAKE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 395000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 360000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,06 € Sin IVA
/ unidad
354,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días