Referencias
NSK:23224CKE4C3S11
Rubix:798617218000






Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 76 mm |
Detalles de producto : 23224CKE4C3S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 76 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 970000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 630000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,59 € Sin IVA
/ unidad
812,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días