21307EJW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos con taladro recto - jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:21307EJW33C3
Rubix:798283749000
fabricante:190013549
EAN:0087796135352


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 21307EJW33C3
Un rodamiento de rodillos esféricos es un rodamiento de dos hileras con rodillos con forma de barril y pistas esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambas direcciones.
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambas direcciones.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial, capacidad axial moderada en condición combinada y capacidad para tolerar desalineación
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Agregados / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes aplicaciones navales (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 79x79x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 510 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 79x79x29 mm |
| Peso con embalaje | 500 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Velocidad límite | 10580 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 77800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 90200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,66 € Sin IVA
/ unidad
177,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días