Referencias
NSK:23160CAME4C3S11
Rubix:798155896000






Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 160 mm |
Detalles de producto : 23160CAME4C3S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas por impacto. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 900 rpm |
| Velocidad límite | 670 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3350000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8756,69 € Sin IVA
/ unidad
10.595,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días