Referencias
NSK:23148CKE4
Rubix:798992831000
fabricante:23148CKE4 N
EAN:00029176031755






Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 128 mm |
Detalles de producto : 23148CKE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62548 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 128 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1790000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3477,80 € Sin IVA
/ unidad
4208,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días