23130CE4C3

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 23130 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:23130CE4C3
Rubix:798391899000
fabricante:23130CE4C3 N
EAN:00029176024337
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23130CE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto15800 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1180000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr725000 N
907,97 € Sin IVA
/ unidad
1098,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días