22320EKJW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: 22320 Series

Ver información técnica
Referencias
RHP:22320EKJW33C3
Rubix:798416768000
fabricante:22320EKJW33C3 R
EAN:00747023112937
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22320EKJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el acero Z de alta pureza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de material avanzadas: Super TF and TL steel, dependiendo de los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellos - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños al mejorar el rendimiento y alargar la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes para ascensores, Laminador, Cribas vibratorias, Compresores, Motores y generadores medianos y grandes, Maquinaria de construcción, Ventiladores industriales, Cajas de engranajes industriales, Locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto12300 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,35 Sin IVA
/ unidad
361,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días