22206CE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:22206CE4C3
Rubix:022206003002
fabricante:22206CE4C3 N
EAN:00029176067846
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22206CE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial C3

Información técnica


Atributos
Peso neto267,41 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr50000 N
81,92 € Sin IVA
/ unidad
99,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días