Referencias
NSK:21313EAKE4
Rubix:798400614000
fabricante:21313EAKE4 N
EAN:00029176410796






Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 21313EAKE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas por choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 264000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,08 € Sin IVA
/ unidad
217,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días