23060-BE-XL-C3

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica
Referencias
FAG:23060-BE-XL-C3
Rubix:023060013008
fabricante:0655490660030
EAN:4012802504729
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura118 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23060-BE-XL-C3


Gracias a su tecnología X-life, su holgura radial C3, su jaula de acero estampado y su diámetro interior cilíndrico, este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG garantiza un funcionamiento estable incluso en presencia de desalineaciones o flexiones del eje.

Características:
Este rodamiento se compone de dos hileras de rodillos esféricos encerrados en una jaula de chapa de acero estampada, ligera y resistente, diseñada para soportar regímenes de rotación continuos. Cuenta con un agujero cilíndrico que facilita el montaje directo sobre un eje mecanizado. Su mayor holgura radial interna de tipo C3 ofrece una mayor tolerancia al calentamiento y a las dilataciones térmicas. Su diseño con borde central flotante optimiza la transmisión de esfuerzos al tiempo que preserva la estabilidad dinámica. Equipado con la tecnología X-life, este rodamiento ofrece una reducción de las fricciones internas, una vida útil prolongada y una capacidad de carga dinámica superior en comparación con los modelos estándar.

Mantenimiento:
Este rodamiento de rótula cuenta con un diseño abierto que permite la lubricación en servicio a través de tres orificios y una ranura en el anillo exterior. Esta configuración garantiza una distribución homogénea del lubricante y facilita la evacuación de impurezas. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos contaminados. La elección del lubricante debe adaptarse a las condiciones térmicas, especialmente para temperaturas de hasta +200 °C.

Estanqueidad:
Este modelo está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas. Además de favorecer la disipación térmica y reducir la fricción, esta ausencia permite una fácil inspección visual y un acceso directo para el mantenimiento. Sin embargo, es más sensible al polvo, la humedad y las partículas sólidas. Por lo tanto, es necesaria una relubricación cuidadosa y frecuente para garantizar la longevidad del rodamiento. Esta arquitectura sin sellado integrado debe compensarse con un entorno de funcionamiento controlado o un sistema de sellado externo adecuado.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, especializada en la fabricación de rodamientos de precisión y componentes para la industria pesada. Desde hace más de 130 años, innova para ofrecer soluciones técnicas fiables y duraderas. Reconocida por su rendimiento y calidad, FAG suministra rodamientos adaptados a las exigencias más estrictas de la industria moderna en más de 50 países.

Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación que permite compensar las desviaciones del eje.
- Tecnología X-life para una vida útil prolongada y un funcionamiento optimizado.
- Diseño abierto que facilita la inspección y la relubricación.
- Jaula de acero para una buena resistencia en rotación continua.
- Buena resistencia a las cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Orificio cilíndrico que permite un montaje sencillo y directo.
- Temperatura de funcionamiento de hasta +200 °C (con lubricante adecuado).

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos está diseñado para satisfacer las necesidades de la industria pesada. Es perfectamente adecuado para reductores de alto par, trituradoras, rodillos de transportadores y laminadoras. También se utiliza en máquinas-herramienta de gran tamaño y en sistemas de generación de energía. Ideal para entornos sometidos a cargas combinadas y velocidades sostenidas, ofrece un comportamiento estable incluso en caso de una ligera desalineación.

Información técnica


Atributos
Peso neto70400 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura118 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia980 rpm
Velocidad límite1570 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3450000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2160000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6220,13 Sin IVA
/ unidad
7526,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días