Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205-2RS2/C3S0GWP, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6205-2RS2/C3S0GWP
Rubix:798241622000
fabricante:102827
EAN:07316571252278


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-2RS2/C3 SOGWP
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF está diseñado para satisfacer las necesidades industriales más exigentes. Ofrece un excelente rendimiento gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Fácil de instalar y robusto, resulta especialmente adecuado para entornos en los que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera cuenta con una jaula de chapa de acero y un tratamiento térmico de estabilización de los anillos para limitar las variaciones dimensionales debidas a efectos metalúrgicos a temperaturas de hasta 150 °C. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, y su mayor holgura interna (C3) permite reducir la fricción, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para velocidades elevadas. La grasa de relleno, compatible con amplios rangos de temperatura de -40 a +140 °C, ofrece un excelente rendimiento térmico. Este rodamiento está diseñado para utilizarse en condiciones exigentes, manteniendo al mismo tiempo una gran fiabilidad.
Mantenimiento:
Gracias a su diseño estanco, este rodamiento requiere poco mantenimiento. Las juntas de caucho fluorado (FKM) garantizan una retención eficaz del lubricante, al tiempo que protegen el rodamiento frente a contaminantes externos. Se recomienda comprobar periódicamente las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para garantizar un rendimiento óptimo. El mantenimiento se limita principalmente a la supervisión periódica y al control del ruido y las temperaturas, lo que garantiza una larga vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de labio de caucho fluorado (FKM) en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad excepcional frente a los contaminantes, incluida la humedad, el polvo y otras partículas. Estas juntas garantizan la retención del lubricante, lo que minimiza el desgaste prematuro y permite que el rodamiento funcione en entornos industriales adversos. Las juntas de FKM también son resistentes a los fluidos, al ozono y al envejecimiento, lo que les confiere una excelente durabilidad.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de soluciones de rodamientos, juntas y componentes mecatrónicos. Fundada en 1907, esta empresa sueca es reconocida por sus innovaciones en tecnologías de rodamientos y lubricación. SKF opera en más de 40 sectores industriales, ofreciendo productos de alto rendimiento que garantizan la fiabilidad y la eficiencia de los equipos.
Puntos fuertes:
• Elevada capacidad de carga para aplicaciones con cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Funcionamiento a alta velocidad gracias al juego interno C3, que reduce la fricción.
• Larga vida útil gracias a la eficaz estanqueidad frente a los contaminantes y a la retención del lubricante.
• Apto para un amplio rango de temperaturas, de -40 a +140 °C.
• Fácil montaje y mantenimiento mínimo, ideal para entornos industriales exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas está especialmente indicado para aplicaciones en las que la velocidad y la disipación térmica son fundamentales. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, bombas, ventiladores, así como en máquinas-herramienta que requieren fiabilidad a largo plazo. Gracias a su capacidad para gestionar la dilatación térmica y soportar cargas variadas, es ideal para entornos con altas temperaturas y en sectores como el de la automoción, la fabricación o incluso aplicaciones industriales sensibles a temperaturas extremas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera cuenta con una jaula de chapa de acero y un tratamiento térmico de estabilización de los anillos para limitar las variaciones dimensionales debidas a efectos metalúrgicos a temperaturas de hasta 150 °C. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, y su mayor holgura interna (C3) permite reducir la fricción, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para velocidades elevadas. La grasa de relleno, compatible con amplios rangos de temperatura de -40 a +140 °C, ofrece un excelente rendimiento térmico. Este rodamiento está diseñado para utilizarse en condiciones exigentes, manteniendo al mismo tiempo una gran fiabilidad.
Mantenimiento:
Gracias a su diseño estanco, este rodamiento requiere poco mantenimiento. Las juntas de caucho fluorado (FKM) garantizan una retención eficaz del lubricante, al tiempo que protegen el rodamiento frente a contaminantes externos. Se recomienda comprobar periódicamente las condiciones de funcionamiento, especialmente la temperatura y las vibraciones, para garantizar un rendimiento óptimo. El mantenimiento se limita principalmente a la supervisión periódica y al control del ruido y las temperaturas, lo que garantiza una larga vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con juntas de labio de caucho fluorado (FKM) en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad excepcional frente a los contaminantes, incluida la humedad, el polvo y otras partículas. Estas juntas garantizan la retención del lubricante, lo que minimiza el desgaste prematuro y permite que el rodamiento funcione en entornos industriales adversos. Las juntas de FKM también son resistentes a los fluidos, al ozono y al envejecimiento, lo que les confiere una excelente durabilidad.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de soluciones de rodamientos, juntas y componentes mecatrónicos. Fundada en 1907, esta empresa sueca es reconocida por sus innovaciones en tecnologías de rodamientos y lubricación. SKF opera en más de 40 sectores industriales, ofreciendo productos de alto rendimiento que garantizan la fiabilidad y la eficiencia de los equipos.
Puntos fuertes:
• Elevada capacidad de carga para aplicaciones con cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Funcionamiento a alta velocidad gracias al juego interno C3, que reduce la fricción.
• Larga vida útil gracias a la eficaz estanqueidad frente a los contaminantes y a la retención del lubricante.
• Apto para un amplio rango de temperaturas, de -40 a +140 °C.
• Fácil montaje y mantenimiento mínimo, ideal para entornos industriales exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas está especialmente indicado para aplicaciones en las que la velocidad y la disipación térmica son fundamentales. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, bombas, ventiladores, así como en máquinas-herramienta que requieren fiabilidad a largo plazo. Gracias a su capacidad para gestionar la dilatación térmica y soportar cargas variadas, es ideal para entornos con altas temperaturas y en sectores como el de la automoción, la fabricación o incluso aplicaciones industriales sensibles a temperaturas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6205 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días