Rodamiento de bolas ranurado NSK 6030DDU, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 150 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6030 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:6030DDU
Rubix:006030040002
fabricante:6030DDU N
EAN:00029176063657
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6030DDU


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; especialmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden montar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto4200 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6030..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite1700 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r126000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr126000 N
483,77 € Sin IVA
/ unidad
585,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas