Rodamiento para husillos de precisión SKF 71801 ACDGB/P4, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm

Rodamiento para husillos de precisión SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:71801 ACDGB/P4
Rubix:798790056000
fabricante:396221
EAN:7316574346127
SKF BEARING 71801 ACDGB/P4
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71801 ACDGB/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Juntaabierto
Serie71801
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r1120 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1950 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,41 Sin IVA
/ unidad
593,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas