Rodamiento para husillos de precisión SKF 7015 CDGA/HCP4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7015 CDGA/HCP4A
Rubix:798788681000
EAN:7316571233772


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7015 CDGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas la una con respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 519 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7015 |
| Material | steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1501,78 € Sin IVA
/ unidad
1817,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días