Referencias
Facom:NSXL.J9A
Rubix:798745789000
EAN:3662424070600


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Longitud | 78 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : NSXL.J9A
Facom juego de vasos 1/2\" Torx de impacto nsxl.j9a
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Longitud | 78 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20-t70 |
| Modelo | nsxl.j9a |
| Material | acero molibdeno-cromo (endurecido/templado) |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días