Referencias
Beta Tools:1270BA 4X100
Rubix:798168362000
fabricante:012700804
EAN:8014230428413

Documentos
Detalles de producto : 1270BA 4X100-DESTORNILLADORES ANTICH.
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada antichispa
Cualidades
Destornillador para tornillos ranurados con diseño antichispas
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Huella | plano |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Material | cobre berilio |
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Longitud | 209 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,15 € Sin IVA
/ unidad
60,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
