NSB.27 VASO IMPACTO 1/2''

NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:NSB.27
Rubix:798527669000
EAN:3148510456270
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro36 mm
Longitud85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NSB.27 VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso. • Paredes delgadas para accesos difíciles. • Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 27MM

Cualidades

For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Información técnica


Atributos
Peso neto347 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)90x40x40 mm
Peso con embalaje347 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro36 mm
Longitud85 mm
Cuadrado27 mm
32,16 Sin IVA
/ unidad
38,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días