Referencias
Bahco:A6800DM-12
Rubix:798267102000
EAN:7314151821869


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 50.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : A6800DM-12 VASO 1/4
Cualidades
•Vástago moleteado para el giro manual con los dedos de sujetadores que giran libremente
Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para uso con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Menor desgaste del sujetador gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de carga y par gracias al área de flanco adicional
Pared delgada para mejor accesibilidad
Aplicable a tuercas y tornillos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para uso con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero de aleación de alto rendimiento
Menor desgaste del sujetador gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de carga y par gracias al área de flanco adicional
Pared delgada para mejor accesibilidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 50.6 mm |
| Cuadrado | 14 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 33 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,81 € Sin IVA
/ unidad
13,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días