Referencias
Norres:212-0195-0000
Rubix:798395239000
fabricante:212-0195-0000
EAN:4049645027658

Documentos
Detalles de producto : 212-0195-0000
La CLAMP 212 es una llana de puente para el montaje de mangueras espirales onduladas externamente. Gracias a la geometría especial del puente, se crea una unión muy densa y resistente a la tracción. La llana es fácil y rápida de montar y reutilizable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 205 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 195 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 215 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,95 € Sin IVA
/ unidad
15,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
