Referencias
Norres:212-0017-0000
Rubix:798395254000
fabricante:212-0017-0000
EAN:4049645026279

Documentos
Detalles de producto : 212-0017-0000
La CLAMP 212 es una llana de puente para el montaje de mangueras espirales onduladas externamente. Gracias a la geometría especial del puente, se crea una unión muy densa y resistente a la tracción. La llana es fácil y rápida de montar y reutilizable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 17 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 27 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 € Sin IVA
/ unidad
5,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
