Referencias

Parker:TS14A/B2X
Rubix:799221160000
fabricante:TS14A/B2X
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera
Diámetro de sujeción101.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TS14A/B2X


Las abrazaderas EO-Tube según DIN 3015-1 para requisitos mecánicos normales
están disponibles en nueve tamaños estándar.
– Diámetro exterior del tubo para la serie métrica de 4 a 101,8 mm
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño en pulgadas de R 1/8˝ a R 3½˝
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño imperial de 1/4˝ a 4˝
El cuerpo de la abrazadera está disponible en versión redonda/cerrada. Placas de soldadura, soportes de carril, placas de cubierta y tipos de construcción.

MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30 °C hasta +90 °C, color verde oscuro
Poliamida –40 °C hasta +120 °C, color negro
Caucho –50 °C hasta +120 °C, color negro
Aluminio hasta +300 °C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo pedido.
Los calidades de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistente a la corrosión y a los ácidos.

MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua

APLICACIONES:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/Ventajas de las abrazaderas EO para tubos:
• La función de las abrazaderas para tubos es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras; la amplia gama de abrazaderas para tubos Parker ayuda a encontrar una solución para todas las necesidades y, por tanto, amplía el rango de aplicaciones.
• Sus características destacables son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, una resistencia al desgaste muy elevada y una excelente resistencia al frío. Este conjunto de características amplía el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
Accesorios incluidos: Carril de montaje (2000 x 140 mm)
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: Acero
Estilo del producto: Fosfatado
Tamaño: n/a
Diámetro exterior del tubo: n/a

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera
Diámetro de sujeción101.8 mm
Margen de sujeción, mínimo101.8 mm
Rango de sujeción, máximo101.8 mm
Anchura28 mm
Materialacero
14,61 € Sin IVA
/ unidad
17,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días