ABRAZADERA TUBO 2 OREJAS W1 9 MM RANGO SUJECION 25-28 MM

IDEAL 2-ear hose clamp W1 range 25-28mm

Ver información técnica

Referencias

Ideal - Erich Schlemper:ZO10928
Rubix:799297064000
fabricante:ZO10928
EAN:4032104018038
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera tubo 2 orejas w1 9 mm rango sujecion 25-28 mm

Detalles de producto : ABRAZADERA TUBO 2 OREJAS W1 9 MM RANGO SUJECION 25-28 MM


IDEAL® Abrazadera de tubo de 2 orejas W1

Características: de acero especial galvanizado, de fácil montaje.

Aplicación: cierre hermético duradero para conductos de aire y líquidos.
IDEAL 2-ear hose clamp W1 range 25-28mm

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera tubo 2 orejas w1 9 mm rango sujecion 25-28 mm
43,82 Sin IVA
/ unidad
53,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días