Referencias
Festo:DPDM-16-15-PA
Rubix:798875067000
fabricante:4833187
EAN:4052568293024

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : DPDM-16-15-PA
Cilindro compacto DPDM-16-15-PA 4833187
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,78 € Sin IVA
/ unidad
74,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días